Rittal - Adaptateur d'appareillage 80 A, AWG 4, tripolaire, L : 54 mm - 9360780

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur d'appareillage 80 A, AWG 4, tripolaire, L : 54 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de barres profilées - 1 barre profilée

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 80 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177996984

Réf. Sonepar

00334799698

Réf. Fournisseur

9360780

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

1 barre profilée

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

80 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

54 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Adaptateurs d'appareillage 54 mm. Montage par encliquetage des appareillages pour jeux de barres RiLineX, RiLine60

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal