🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Rittal - Adaptateur de disjoncteur 400 A, 3 pôles, pour RiLineX, RiLine 62 - 9360525

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur de disjoncteur 400 A, 3 pôles, pour RiLineX, RiLine 62

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de barres profilées - 2 barres profilées

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant assigné In - 400 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997127

Réf. Sonepar

00334799712

Réf. Fournisseur

9360525

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

2 barres profilées

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant assigné In:

400 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

140 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur de disjoncteur 400 A, 3 pôles, modèle : Easy Fix, départ de lignes par le bas, L : 105 mm

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal