Rittal - Adaptateur de raccordement tripolaire max. 16 mm², L27xH240 mm - 9360200

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur de raccordement tripolaire max. 16 mm², L27xH240 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - conducteur rond

  • courant assigné In - 80 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997264

Réf. Sonepar

00334799726

Réf. Fournisseur

9360200

Marque

Rittal

finition du raccordement électrique:

conducteur rond

courant assigné In:

80 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

27 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur de raccordement pour jeux de barres RiLineX à fixer par encliquetage, raccordement de câbles Push-In. Réglage semi-automatique de l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm.
Rittal

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal