Non retournable

Rittal - Adaptateur métrique/19" 2SU / 1U - 7246010

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur métrique/19" 2SU / 1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - aluminium

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 2 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177401884

Réf. Sonepar

00334740188

Réf. Fournisseur

7246010

Marque

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

aluminium

largeur:

0 mm

hauteur:

2 mm

profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Adaptateur métrique/19" 2SU / 1U

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal