Non retournable

Rittal - Adaptateur ModBus pour ventilateurs à filtre EC Blue e+ - 3124320

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur ModBus pour ventilateurs à filtre EC Blue e+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • courant nominal - 0 A

  • nombre de phases - 0

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177986053

Réf. Sonepar

00334798605

Réf. Fournisseur

3124320

Marque

Rittal

mode de pose:

autre

couleur:

noir

courant nominal:

0 A

nombre de phases:

0

numéro RAL:

9005

nombre de marches:

0

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Associé à l'interface IoT référence 3124.300, l'adaptateur ModBus permet la mise en réseau intelligente des ventilateurs à filtre EC Blue e+

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal