Rittal - Adaptateur Pro Panel Siemens RAL7035 - 6206500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur Pro Panel Siemens RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0 mm

  • charge max. - 0 kg

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177684416

Réf. Sonepar

00334768433

Réf. Fournisseur

6206500

Marque

Rittal

longueur:

0 mm

charge max.:

0 kg

matériau:

aluminium

couleur:

gris

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pour le montage du Siemens Simatic sur bras porteur CP-40, en acier ou CP 60 / 120 avec raccordement au bras porteur 120 x 65 mm.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal