Rittal - Adaptateur raccordement 1400A-185mm - 9677905

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur raccordement 1400A-185mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 0 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 10 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177705296

Réf. Sonepar

00334770559

Réf. Fournisseur

9677905

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

0 A

épaisseur min. de barre conductrice:

10 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

0 mm

largeur de l'adaptateur:

100 mm

largeur de rail:

0 mm

distance de rail:

60 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Adaptateur raccordement 1400A-185mm

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal