Rittal - Alimentatation de lampes LED 100-240V-2 pôles - 2500410

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Alimentatation de lampes LED 100-240V-2 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 18 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177809109

Réf. Sonepar

00334781134

Réf. Fournisseur

2500410

Marque

Rittal

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

18 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

0 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

AS/NZS 2 pin plugtop

type raccordement 2:

extrémité de ligne libre

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

-20...90 °C

tension nominale (Un):

24...24 V

fréquence:

0...0 Hz

conduit spiralé:

Oui

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

POLOGNE

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Alimentatation de lampes LED 100-240V-2 pôles - Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal