Non retournable

Rittal - Anneau de transport en acier inox 304 - 4568500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Anneau de transport en acier inox 304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 12

  • diamètre intérieur d'œillet - 0 mm

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177690325

Réf. Sonepar

00334568500

Réf. Fournisseur

4568500

Marque

Rittal

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

12

diamètre intérieur d'œillet:

0 mm

qualité du matériau:

autre

type de filetage:

métrique

inclinaison du filetage:

0 mm

nombre de filets par pouce:

0

filetage complet:

Oui

charge max.:

0 kg

pivotant:

Non

longueur totale:

0 mm

longueur de filetage:

0 mm

longueur de tige:

0 mm

diamètre de tige:

0 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SZ Anneau de transport en acier inox 304

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal