Rittal - Armoire de distribution- VX25 - juxtaposable - acier -1P - L1100 2000 P400 -IP55 - 9666966

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Armoire de distribution- VX25 - juxtaposable - acier -1P - L1100 2000 P400 -IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 0

  • largeur en nombre de modules - 4

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177929777

Réf. Sonepar

00334792977

Réf. Fournisseur

9666966

Marque

Rittal

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

0

largeur en nombre de modules:

4

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

autre

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

2000 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

400 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

0 mm

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

Armoire de distribution- VX25 - juxtaposable - acier -1 porte - L1100 H2000 P400 - plaque passe câble - IP55 - RAL 7035

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal