Rittal - Armoire de distribution- VX25 - juxtaposable - acier -1P - L850 2000 P600 - IP55 - 9666916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 0
largeur en nombre de modules - 3
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177929722
Réf. Sonepar
00334792972
Réf. Fournisseur
9666916
Marque
Rittal
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
0
largeur en nombre de modules:
3
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
autre
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
2000 mm
largeur:
850 mm
profondeur:
600 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur intérieure:
0 mm
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


