Rittal - Armoire électrique monobloc - VX SE - 1 Porte - H1200 L600 P500mm - IP55 inox - 5856600

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Armoire électrique monobloc - VX SE - 1 Porte - H1200 L600 P500mm - IP55 inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • profondeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SE

EAN

4028177970298

Réf. Sonepar

00334797029

Réf. Fournisseur

5856600

Marque

Rittal

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

600 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

500 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

meulé/brossé

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

Armoire électrique monobloc - VX SE - 1 Porte - H1200 L600 P500mm - IP55 - acier inoxydable - structure autoportante robuste, deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière et porte démontables