Rittal - Armoire PC - IP55 avec pupitre fixe - L800 H1600 P636 - 5386050

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Armoire PC - IP55 avec pupitre fixe - L800 H1600 P636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1600 mm

  • profondeur - 636 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177959477

Réf. Sonepar

00334795947

Réf. Fournisseur

5386050

Marque

Rittal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

800 mm

hauteur:

1600 mm

profondeur:

636 mm

matériau:

acier

couleur du corps:

gris

indice de protection (IP):

IP55

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL du corpus:

7035

Degré de protection (NEMA):

12

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Armoire PC - IP55 avec pupitre fixe - L800 H1600 P636

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal