Rittal - Armoire - VX25 - juxtaposable - 2 portes - L1200 H2200 P600 - plaque de montage - 8226000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 1200 mm
hauteur - 2200 mm
profondeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177813571
Réf. Sonepar
00334781357
Réf. Fournisseur
8226000
Marque
Rittal
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
1200 mm
hauteur:
2200 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Oui
couvercle transparent:
Non

Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


