Non retournable

Rittal - Baguette de recouvrement verticale pour juxtaposition - VX25 - RAL7035 - 8800875

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Baguette de recouvrement verticale pour juxtaposition - VX25 - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - composants pour technique de disposition

  • matériau - plastique

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177924840

Réf. Sonepar

00334792484

Réf. Fournisseur

8800875

Marque

Rittal

modèle:

composants pour technique de disposition

matériau:

plastique

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Baguette de recouvrement verticale pour juxtaposition -Pour compenser l'espace entre les panneaux latéraux des armoires juxtaposées dos à dos.Pour armoires de 2 200 mm de hauteur ou à couper sur mesure pour des hauteurs plus faibles

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal