Non retournable

Rittal - Bande de repérage - VX25 - TS - SE - L650mm H29mm - pour armoire L800mm - 8618451

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Bande de repérage  - VX25 - TS - SE - L650mm H29mm - pour armoire L800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - gris

  • longueur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177921184

Réf. Sonepar

00334792118

Réf. Fournisseur

8618451

Marque

Rittal

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

gris

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

650 mm

hauteur:

29 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Bande de repérage - VX25 - TS - SE - L650mm H29mm - pour armoire L800mm

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal