Rittal - Bandeau finition supérieur- VX25 -L1200 H300 -utilisation avec portes partielles - 9682322

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Bandeau finition supérieur- VX25 -L1200 H300 -utilisation avec portes partielles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 300 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177929692

Réf. Sonepar

00334792969

Réf. Fournisseur

9682322

Marque

Rittal

largeur:

1200 mm

hauteur:

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ESPAGNE

Bandeau finition supérieur - VX25 -L1200 H300 -utilisation avec portes partielles

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal