Rittal - Barre courant Terre/Terre-Neutre 30x10 - SV- L700 - 9686538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de raccordements - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A
matériau - autre
longueur du rail - 0 mm
mode de pose - montage direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177934764
Réf. Sonepar
00334793476
Réf. Fournisseur
9686538
Marque
Rittal
nombre de raccordements:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
13 A
matériau:
autre
longueur du rail:
0 mm
mode de pose:
montage direct
surface du rail de contact:
non traité
largeur de rail:
0 mm
épaisseur de rail:
0 mm
indépendant de la plaque arrière:
0 mm
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Non
couple indicatif max.:
0 Nm
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


