🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Rittal - Barre cuivre lamell.4.8x15.5(6x15,5x0.8) - 3568005

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Barre cuivre lamell.4.8x15.5(6x15,5x0.8)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - laminé

  • courant assigné In - 0 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177666740

Réf. Sonepar

00334766674

Réf. Fournisseur

3568005

Marque

Rittal

modèle:

laminé

courant assigné In:

0 A

longueur:

2000 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

autre

Barre cuivre lamell.4.8x15.5(6x15,5x0.8) - SV - Lamelles en cuivre électrolytique F20 de grande pureté - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal