Rittal - barre E-Cu 20x10mm - Distribution de courant - 3585005

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - barre E-Cu 20x10mm - Distribution de courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 497 A

  • longueur - 2400 mm

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177684577

Réf. Sonepar

00334768463

Réf. Fournisseur

3585005

Marque

Rittal

modèle:

autre

courant assigné In:

497 A

longueur:

2400 mm

largeur:

10 mm

hauteur:

20 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Jeu de barres E-Cu - Largeur des barres de cuivre plates: 20 mm - Épaisseur des barres de cuivre plates: 10 mm - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne