Rittal - Boîtier de jonction - HD - acier inoxydable - H200 L400 P120 - IP66 - 1675600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau - acier inoxydable
nombre de bornes de raccordement - 0
section de conducteur max. - 0 mm²
longueur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177639775
Réf. Sonepar
00334763977
Réf. Fournisseur
1675600
Marque
Rittal
mode de pose:
saillie
matériau:
acier inoxydable
nombre de bornes de raccordement:
0
section de conducteur max.:
0 mm²
longueur:
200 mm
largeur:
400 mm
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
120 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
0 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
0
type d'entrée:
raccord à écrou
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
Degré de protection (NEMA):
12
avec couverture:
Non
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-40...80 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
numéro RAL:
0
tension nominale:
0 V
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
Les Atouts de l'article:
Joint silicone en continu sur tout le pourtour entre le coffret et le couvercle
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


