Rittal - Boîtier jonction - KX - acier - H150 L400 P120 - IP66 -sans plaque de montage - 1589000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Boîtier jonction - KX - acier - H150 L400 P120 - IP66 -sans plaque de montage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177816664

Réf. Sonepar

00334781666

Réf. Fournisseur

1589000

Marque

Rittal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

120 mm

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Boîtier de jonction électrique - KX - acier - H150 L400 P120 - IP66 - livré avec un couvercle, sans plaque de montage et sans plaque passe-câbles