Rittal - Boîtier jonction - KX - acier - H200 L300 P120 - IP66 - sans plaque passe-câble - 1503000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 300 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177816176
Réf. Sonepar
00334781617
Réf. Fournisseur
1503000
Marque
Rittal
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
300 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
120 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
0 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
0 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
0 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
0 N
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
Les Atouts de l'article:
Boîtier électrique KX en acier: - Couvercle : tôle d’acier- Joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Mini-serrures à came - Indice de protection IK10- RAL 7035 (gris lumineux)
Les Atouts de la gamme:
Boîtier électrique KX en acier• Rails-porteurs pouvant être montés sur le bandeau de montage perforé • Rails-porteurs pouvant être montés directement sur le panneau arrière • Serrure quart de tour assurant une fermeture et ouverture rapides• Vissage rapide de la patte de fixation murale
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


