Rittal - Boîtier jonction - KX - acier - H300 L300 P120 - IP66 - sans plaque passe-câble - 1507000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Boîtier jonction - KX - acier - H300 L300 P120 - IP66 - sans plaque passe-câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177816213

Réf. Sonepar

00334781621

Réf. Fournisseur

1507000

Marque

Rittal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

300 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

120 mm

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

0 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

0 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

0 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

0 N

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

Boîtier de jonction électrique - KX - tôle d'acier - H300 L300 P120 - IP66 - livré avec un couvercle en tôle d'acier, sans plaque de montage et sans plaque passe-câbles

Les Atouts de l'article:

Boîtier électrique KX en acier: - Couvercle : tôle d’acier- Joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Mini-serrures à came - Indice de protection IK10- RAL 7035 (gris lumineux)

Les Atouts de la gamme:

Boîtier électrique KX en acier• Rails-porteurs pouvant être montés sur le bandeau de montage perforé • Rails-porteurs pouvant être montés directement sur le panneau arrière • Serrure quart de tour assurant une fermeture et ouverture rapides• Vissage rapide de la patte de fixation murale

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal