Rittal - Bornes 320mm² - Gamme Distribution de courant - 3559000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Bornes 320mm²  - Gamme Distribution de courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - autre

  • épaisseur des barres collectrices - 10...10 mm

  • largeur des barres collectrices - 40...40 mm

  • section de conducteur max. - 0 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 0 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177044333

Réf. Sonepar

00334704433

Réf. Fournisseur

3559000

Marque

Rittal

adapté à:

autre

épaisseur des barres collectrices:

10...10 mm

largeur des barres collectrices:

40...40 mm

section de conducteur max.:

0 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

0 A

largeur de la borne:

0 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Non

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Bornes 320mm² - Gamme Distribution de courant - Installation électrique basse tension - Ri4Power

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal