Rittal - Bornes 320mm² - Gamme Distribution de courant - 3560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
épaisseur des barres collectrices - 10...10 mm
largeur des barres collectrices - 10...10 mm
section de conducteur max. - 340 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SV
EAN
4028177044357
Réf. Sonepar
00334704435
Réf. Fournisseur
3560000
Marque
Rittal
adapté à:
autre
épaisseur des barres collectrices:
10...10 mm
largeur des barres collectrices:
10...10 mm
section de conducteur max.:
340 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
0 A
largeur de la borne:
75 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Non
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non


