Rittal - Bornes 500mm² - Gamme Distribution de courant - 3562000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - autre
épaisseur des barres collectrices - 10...10 mm
largeur des barres collectrices - 10...10 mm
section de conducteur max. - 340 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 0 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177044395
Réf. Sonepar
00334704439
Réf. Fournisseur
3562000
Marque
Rittal
adapté à:
autre
épaisseur des barres collectrices:
10...10 mm
largeur des barres collectrices:
10...10 mm
section de conducteur max.:
340 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
0 A
largeur de la borne:
75 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Non
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non

Un produit Rittal
Découvrez la série Rittal


