Rittal - Boulon d'ecartement - SZ - L25mm - Avec filetage autotaraudeur pour Ø 4,5 mm - 2311225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177526815
Réf. Sonepar
00334752681
Réf. Fournisseur
2311225
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
pièce d'espacement
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Boulon d'ecartement - SZ - L25mm - Avec filetage autotaraudeur pour Ø 4,5 mm - Élément de fixation universel prévu pour maintenir un écartement avec le niveau de fixation.


