Rittal - Bride de serrage 16-50mm² - Gamme Distribution de courant - 3457500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - rail plat
épaisseur des barres collectrices - 16...50 mm
largeur des barres collectrices - 10...10 mm
section de conducteur max. - 50 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 50 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177042759
Réf. Sonepar
00334704275
Réf. Fournisseur
3457500
Marque
Rittal
adapté à:
rail plat
épaisseur des barres collectrices:
16...50 mm
largeur des barres collectrices:
10...10 mm
section de conducteur max.:
50 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
50 A
largeur de la borne:
18.5 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Non
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non

Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


