Rittal - Bride de serrage 2,5-16mm² - Gamme Distribution de courant - 3451500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - autre
épaisseur des barres collectrices - 2.5...16 mm
largeur des barres collectrices - 5...5 mm
section de conducteur max. - 16 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177042681
Réf. Sonepar
00334704268
Réf. Fournisseur
3451500
Marque
Rittal
adapté à:
autre
épaisseur des barres collectrices:
2.5...16 mm
largeur des barres collectrices:
5...5 mm
section de conducteur max.:
16 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
16 A
largeur de la borne:
0 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Non
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


