Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Rittal - Bride de serrage 35-70mm² - Gamme Distribution de courant - 3458500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Bride de serrage 35-70mm² - Gamme Distribution de courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - autre

  • épaisseur des barres collectrices - 35...70 mm

  • largeur des barres collectrices - 10...10 mm

  • section de conducteur max. - 70 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 70 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177042766

Réf. Sonepar

00334704276

Réf. Fournisseur

3458500

Marque

Rittal

adapté à:

autre

épaisseur des barres collectrices:

35...70 mm

largeur des barres collectrices:

10...10 mm

section de conducteur max.:

70 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

70 A

largeur de la borne:

0 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Non

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Bride de serrage 35-70mm² - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal