Rittal - Brides à équerres pour rails de retenue des câbles - SZ - section 18-22 mm - 2353000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Brides à équerres pour rails de retenue des câbles - SZ - section 18-22 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 18...22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177021914

Réf. Sonepar

00334702191

Réf. Fournisseur

2353000

Marque

Rittal

mode de pose:

autre

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

18...22 mm

sans halogène:

Non

pour tubes métriques:

0

pour tubes PG:

0

surface collier:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau coque:

plastique

qualité du matériau de la coque:

autre

traitement de la surface de la coque:

non traité

qualité du matériau de la vis:

autre

surface vis:

galvanisé/électrogalvanisé

avec contre-coque:

Oui

matériel de la contre-coque:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

Brides à équerres pour rails de retenue des câbles - SZ - section 18-22 mm - Pour la fixation des câbles sur les rails de retenue des câbles.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal