Rittal - Brides à équerres pour rails de retenue des câbles - SZ - section 38-42mm - 2358000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Brides à équerres pour rails de retenue des câbles - SZ - section 38-42mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 38...42 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177022010

Réf. Sonepar

00334702201

Réf. Fournisseur

2358000

Marque

Rittal

mode de pose:

autre

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

38...42 mm

sans halogène:

Non

pour tubes métriques:

0

pour tubes PG:

0

surface collier:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau coque:

plastique

qualité du matériau de la coque:

autre

traitement de la surface de la coque:

non traité

qualité du matériau de la vis:

autre

surface vis:

galvanisé/électrogalvanisé

avec contre-coque:

Oui

matériel de la contre-coque:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

Brides à équerres pour rails de retenue des câbles - SZ - section 38-42mm - Pour la fixation des câbles sur les rails de retenue des câbles.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal