Non retournable

Rittal - Broche de jonction RAL 5015 - 9340280

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Broche de jonction RAL 5015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ9 4(2)

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • type de connexion - autre

  • modèle - prise (Plug)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177502482

Réf. Sonepar

00334750248

Réf. Fournisseur

9340280

Marque

Rittal

type de connecteur:

RJ9 4(2)

catégorie:

autre

blindé:

Non

type de connexion:

autre

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Broche de jonction RAL 5015

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal