🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Rittal - Cadre de finition - SK - Tôle d'acier - L448 H1583 P140 - 3377000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Cadre de finition - SK - Tôle d'acier - L448 H1583 P140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 448 mm

  • hauteur - 1583 mm

  • profondeur - 140 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177459076

Réf. Sonepar

00334745907

Réf. Fournisseur

3377000

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

448 mm

hauteur:

1583 mm

profondeur:

140 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Cadre de finition - SK - Les climatiseurs de faible profondeur peuvent être implantés en saillie ou intégrés dans la porte, ou dans une paroi de l'armoire électrique. Un encadrement assure l'élégance de la finition du climatiseur.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal