Non retournable

Rittal - Cartouche filtrante non tissée - H89 L89 P10 - 3237055

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Cartouche filtrante non tissée - H89 L89 P10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 89 mm

  • hauteur - 89 mm

  • profondeur - 10 mm

  • classe de filtre - G2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177651548

Réf. Sonepar

00334765154

Réf. Fournisseur

3237055

Marque

Rittal

matériau:

autre

largeur:

89 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

10 mm

classe de filtre:

G2

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

gris

finition CEM:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal