Rittal - Cartouche filtrante - SK - H168 L229 P10 - pour 3178800 3178801 3179800 3179801 - 3285850

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Cartouche filtrante - SK - H168 L229 P10 - pour 3178800 3178801 3179800 3179801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177965546

Réf. Sonepar

00334796554

Réf. Fournisseur

3285850

Marque

Rittal

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

noir

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-40...80 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cartouche filtrante - SK - H168 L229 P10 mm - mousse de polyuréthane - adaptée aux climatiseurs 3178800 3178801 3179800 3179801

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal