Rittal - Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre - 3174100

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 264 mm

  • hauteur - 95 mm

  • profondeur - 17 mm

  • classe de filtre - G3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177709218

Réf. Sonepar

00334174101

Réf. Fournisseur

3174100

Marque

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

264 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

17 mm

classe de filtre:

G3

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre - Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal