Non retournable

Rittal - Charnière 180° pour amoires TS/SE inox - 8701180

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Charnière 180° pour amoires TS/SE inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • charnière intérieure - Non

  • charnière extérieure - Oui

  • charnière ajustable - Non

  • angle d’ouverture max. - 180 °

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177300057

Réf. Sonepar

00334730005

Réf. Fournisseur

8701180

Marque

Rittal

charnière intérieure:

Non

charnière extérieure:

Oui

charnière ajustable:

Non

angle d’ouverture max.:

180 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pays de fabrication:

CHINE

Charnières 180° pour amoires TS/SE inox

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal