Rittal - Chemin de câbles pour armoires et baies - VX VX IT - L165 H2000mm - 5302322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 265 mm
hauteur - 39 mm
longueur - 0 mm
matériau - acier
traitement de la surface - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177952737
Réf. Sonepar
00334795273
Réf. Fournisseur
5302322
Marque
Rittal
largeur:
265 mm
hauteur:
39 mm
longueur:
0 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1911 mm
section transversale utile:
9005 mm²
avec partie supérieure:
Oui
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
poids:
0 kg/m
longueur de travail:
0 mm
charge de travail sécurisée max. selon IEC61537 avec dist. supports de 0,5m:
0 N/m
pays de fabrication:
PAYS-BAS
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
0 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
0 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
0 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:
0 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 4,0m:
0 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 5,0m:
0 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 6,0m:
0 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 7,0m:
0 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 8,0m:
0 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 9,0 m:
0 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 10,0m:
0 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 11,0m:
0 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 12,0m:
0 N/m
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


