Non retournablenouveau

Rittal - Clim latéral Blue e+ 2000W-inox -110-240 V, 380-480 V -R-1234yf - évaporateur - 3486630

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Clim latéral Blue e+ 2000W-inox -110-240 V, 380-480 V -R-1234yf  - évaporateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069196016871

Réf. Sonepar

00334601687

Réf. Fournisseur

3486630

Marque

Rittal

Climatiseur latéral Blue e+ 2000W - en acier inoxydable - L465 L1640 P60 - IP55 - avec évaporateur automatique de condensats intégré - fluide frigorigène R-1234yf - 110-240 V, 1~, 50-60 Hz I 380-480 V, 3~, 50-60 Hz

Les Atouts de l'article:

Climatiseurs Blue e+ pour montage latéral très basse consommation de puissance frigorifique de 1600 W à 5500 W. Une économie d'énergie moyenne de 75 % est obtenue grâce à l'utilisation de composants à vitesse régulée et d'un caloduc. Disponible en tôle d'acier et en acier inoxydable.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal