Non retournablenouveau

Rittal - Clim latéral Blue e+ Outdoor 1500W-110-240 V, 380-480 V -R-1234yf -évaporateur - 3485330

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Clim latéral Blue e+ Outdoor 1500W-110-240 V, 380-480 V -R-1234yf  -évaporateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069196016802

Réf. Sonepar

00334601680

Réf. Fournisseur

3485330

Marque

Rittal

Climatiseur latéral Blue e+ 1500W- Outdoor - L415 H990 P279 - IP56 - avec évaporateur automatique de condensats intégré - fluide frigorigène R-1234yf - 110-240 V, 1~, 50-60 Hz I 380-480 V, 3~, 50-60 Hz

Les Atouts de l'article:

Gamme de climatiseurs Blue e+ très basse consommation pour montage latéral en extérieur dans une plage de puissance frigorifique allant de 1500 W à 5000 W. Ils offrent une protection optimale pour des environnements exigeants grâce à leur indice de protection élevé IP56 / UL Type 12/3R/4 et à leur plage de température de fonctionnement allant de -30 °C à 60 °C. Le climatiseur peut être monté dans trois positions (en saillie, partiellement intégré et totalement intégré), par exemple pour des projets avec des baies Toptec.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal