Non retournable

Rittal - Climatiseur de toit Blue e+ - VX IT - 1,6kW - 3312800

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseur de toit Blue e+ - VX IT  - 1,6kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 0 W

  • température ambiante en fonctionnement - 20...55 °C

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177942431

Réf. Sonepar

00334794243

Réf. Fournisseur

3312800

Marque

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...240 V

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

0 W

température ambiante en fonctionnement:

20...55 °C

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...240 V

avec régulation de vitesse:

Oui

avec régulation de la température:

Non

fonction maître/esclave:

Non

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

0...700 m³/h

largeur:

700 mm

hauteur:

308 mm

profondeur:

560 mm

pays de fabrication:

ITALIE

La chaleur récupérée est rejetée dans l'environnement sur le lieu d'implantation du condenseur externe, pas de réchauffement du local informatique.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal