Rittal - Climatiseur de toit - Top Therm - SK - 500W - 115V - 3382510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
tension de fonctionnement CC - 115...115 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 500 W
température ambiante en fonctionnement - 10...55 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177323155
Réf. Sonepar
00334732315
Réf. Fournisseur
3382510
Marque
Rittal
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CC:
115...115 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
500 W
température ambiante en fonctionnement:
10...55 °C
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
avec régulation de vitesse:
Non
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Oui
avec fonction de chauffage:
Non
débit d'air refroidissement:
800...800 m³/h
largeur:
597 mm
hauteur:
417 mm
profondeur:
380 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


