🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Rittal - Climatiseur lateral Blue e+ 1600W- SK - L400 H950 P310 - IP55 -AMBIANCE CHIMIQUE - 3185835

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseur lateral Blue e+ 1600W- SK - L400 H950 P310 - IP55 -AMBIANCE CHIMIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...480 V

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1600 W

  • température ambiante en fonctionnement - -20...60 °C

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177935556

Réf. Sonepar

00334793555

Réf. Fournisseur

3185835

Marque

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...480 V

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

1600 W

température ambiante en fonctionnement:

-20...60 °C

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...480 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

0...700 m³/h

largeur:

400 mm

hauteur:

950 mm

profondeur:

310 mm

Climatiseur lateral Blue e+ 1600W- SK - L400 H850 P310 - IP55 - RAL7035 - Ambiance chimique - .

Les Atouts de l'article:

Réduction de l'empreinte CO? - Fluide frigorigène R-513A - Fluide frigorigène R-513A

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal