Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1500W - 115V - 3305510

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1500W - 115V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • tension de fonctionnement CC - 115...115 V

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1500 W

  • température ambiante en fonctionnement - 10...55 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SK

EAN

4028177322981

Réf. Sonepar

00334732301

Réf. Fournisseur

3305510

Marque

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

115...115 V

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

1500 W

température ambiante en fonctionnement:

10...55 °C

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

0...585 m³/h

largeur:

400 mm

hauteur:

950 mm

profondeur:

260 mm

Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1500W - 115V - H950 L400 P260 - Climatiseurs Blue e basse consommation