fin de vie

Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1500W - 400V - faible profondeur - 3366540

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1500W - 400V - faible profondeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension de fonctionnement CC - 400...460 V

  • type de tension - AC

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 460...460 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177429727

Réf. Sonepar

00334742972

Réf. Fournisseur

3366540

Marque

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

400...400 V

tension de fonctionnement CC:

400...460 V

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

460...460 V

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

température ambiante en fonctionnement:

10...55 °C

largeur:

435 mm

hauteur:

1590 mm

profondeur:

205 mm

Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1500W - 400V - H1590 L435 P205 - faible profondeur - Climatiseurs Blue e basse consommation

Rittal

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal