Rittal - Clip de montage pour rails porteurs - SZ - 2309000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177020887
Réf. Sonepar
00334702088
Réf. Fournisseur
2309000
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Clip de montage pour rails porteurs - SZ - Pour la fixation rapide et fiable des goulottes de câblage, des plaques de montage, des rails profilés sur les rails porteurs 35 / 7,5 et 35 / 15 selon la norme EN 60 715


