Rittal - Cloison fonctionnelle armoires - VX - L711 P580 - 9683486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
largeur - 711 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177936355
Réf. Sonepar
00334793635
Réf. Fournisseur
9683486
Marque
Rittal
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
largeur:
711 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
autre
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
0
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui

Un produit Rittal
Découvrez la série Rittal


