Rittal - Cloison pour armoire - VX25 - acier zingué - H2000 P400 - IP54 - 8609203

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Cloison pour armoire - VX25  - acier zingué - H2000 P400 - IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177817777

Réf. Sonepar

00334781777

Réf. Fournisseur

8609203

Marque

Rittal

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

2000 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

gris

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cloison pour armoire - VX25 - acier zingué - H2000 P400 - IP54 - Pour isoler une ou plusieurs cellules armoires dans une rangée d'armoires électriques. La cloison peut également être installée à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal